関西ペイント
関西ペイントの 自動車用鈑金
関西ペイントの 自動車用パテ
JUST H-Sフィラー硬化剤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(0.8kg)
注文コード
18819587
品番
327-751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
硬化剤比率
(標準塗装仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー10〜20(I.H.S粘度13〜20s/20℃)
(スプレーパテ仕様)ベース100/硬化剤20/PG2Kシンナー0〜5(I.H.S粘度25〜40s/20℃)
成分
第2種有機溶剤等
適合
(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG2K
色
ライトグレー
適合材
自動車用鋼板(防錆鋼板、アルミ)
可使時間(分)
プラサフ仕様(10℃)40、(20℃)30、(30℃)10、スプレーパテ仕様(10℃)30、(20℃)10、(30℃)5
指触乾燥時間(分)
(10℃)7、(20℃)5、(30℃)3
危険等級
V
色調
ライトグレー
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
上塗塗装可能時間
(10℃)3時間、(20℃)1時間、(30℃)1時間、(60℃)20分
危険物の性状
非水溶性