用途屋内用
仕様一般タイプ グレアカットAB
セット内容(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47046N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状片反射笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)42.7
色温度(K)5000
光源色昼白色
形名【旧型品組合せ】MY-N470363/N AHTN
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4170
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵