用途屋内用
仕様高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-N40903、(ライトユニット)EL-LU47047WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形状片反射笠付タイプ
質量(kg)1
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)41.6
色温度(K)3500
光源色温白色
形名【旧型品組合せ】MY-N470173/WW AHTN
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)4820
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵