用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-B41001、(ライトユニット)EL-LU47043WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)42.7
本体質量(kg)2.3
色温度(K)3500
製品形状連結用 連続取付専用タイプ 100幅 先端用
光源色温白色
形名【旧型品組合せ】MY-B47033/10/WW AHTN
穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6120
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵