CHINO EH,KH,シリーズ記録紙

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1ケース(3冊×5箱)目盛仕様目盛数字:0~100℃注文コード18824155品番EH-05001
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm入力種類測温抵抗体全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25目盛仕様目盛数字:0~100℃最小目盛1有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする