CHINO(チノー)
CHINO EH,KH,シリーズ記録紙
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
内容量
1ケース(3冊×5箱)
目盛仕様
目盛数字:0~1400℃
注文コード
18824252
品番
EH-05031
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
目盛仕様
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
用途
EH,KH,シリーズ記録紙
寸法
有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm
入力種類
熱電対 R
全幅(mm)
200
全長(m)
20
目盛(mm)
(時間)25
目盛仕様
目盛数字:0~1400℃
最小目盛
10
有効記録幅(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応