用途屋内用
仕様一般タイプ グレアカットAB
セット内容(器具本体)EL-LH-B41002、(ライトユニット)EL-LU44046W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
取付方式埋込形
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)24.6
本体質量(kg)2.3
色温度(K)4000
製品形状連結用 連続取付専用タイプ 100幅 中間用
光源色白色
穴サイズ(mm)【埋込穴】100×(1216×N+29)
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3230
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵