HUKURO
HUKUROの 腰袋/工具差し/携帯ケース
HUKUROの 腰袋
JYADOU腰袋2段
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック×ゴールド
注文コード
18827157
品番
JYA-3GL-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
俺の道は俺が築く、JYADOU(蛇道)シリーズの腰袋です。
ポケットに伸縮性のある生地を使用する事により、軽いフィット感が生まれ生地の無駄なダボつきをなくし、ツールの収納のしやすさにつながりました。
色
ブラック×ゴールド
材質
(バイアス)ポリプロピレン
用途
工具・パーツの収納。
タイプ
2段
適合ベルト幅(mm)
60
生地
ポリエステル
注意
※火気に近い場所でのご使用は生地を傷めますのでやめてください。
※本来の用途目的以外にはお使いにならないでください。
※バックル・リベット等の変形やガタつき及び糸のほつれ等、異常がある場合は使用しないでください。