GRW-634 産業用送風機 GRW-634 広角送風タイプ 鎌倉製作所 18830403

 

GRW-634 産業用送風機 GRW-634 広角送風タイプ 鎌倉製作所 18830403 GRW-634 産業用送風機 GRW-634 広角送風タイプ 鎌倉製作所 18830403 GRW-634 産業用送風機 GRW-634 広角送風タイプ 鎌倉製作所 18830403 GRW-634 産業用送風機 GRW-634 広角送風タイプ 鎌倉製作所 18830403

産業用送風機 GRW-634 広角送風タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18830403 品番GRW-634
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250,000

ワイドにパワフル送風!
広角送風で広範囲をカバー
大風量タイプ

ファン外径(Φmm)626 風量(m3/min)600/720 用途工場や倉庫、熱源に近いところで作業している方へ広角送風。工場扇より遠くに設置でき作業の邪魔になる事もありません。 トラスコ品番792-9196 質量(kg)65 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 騒音値(dB)75/81 電源コード1.25mm2、4C、10m 耐熱クラスB 極数(P)4
注意
※電源コードのみとなります、差し込みプラグは付属されておりません。差し込みプラグはご使用の現場にあわせてご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18830403 GRW-634 85388879 BJW-634 産業用送風機 BJW-634 広角モデル 鎌倉製作所 産業用送風機 BJW-634 広角モデル 鎌倉製作所 1台 259,000 税込284,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする