用途屋内用
仕様省電力タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU45040W AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)2.4(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)26.3
色温度(K)4000
製品形状下面開放タイプ 220幅
取付け方法埋込形
光源色白色
形名旧型品組合せ形名:MY-B450303/W AHZ
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)220×1235
定格光束(Lm)4760
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵