電球の種類LED
付属品ヘッドバンド×2セット、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、テスト用電池
仕様1m落下耐久、フォーカスコントロール(照射特性)
色ブラック
質量(g)約207(電池含む)
照光方式フォーカスレンズ
保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠)
機能クイックフラッシュ、フォーカスコントロール、インスタントオフスイッチ、防滴仕様、エネループ使用可能
光源高輝度チップタイプ白色LED1灯
輝度約5110カンデラ(Highモード時)
使用電池単3形アルカリ電池×3本
連続点灯時間約8時間
電源タイプ電池式
光束(Lm)(Highモード時)280
明るさ(Lm)(Highモード時)280
照射距離(m)143(最大時)
点灯時間【ヘッド部】約:8時間(Highモード)/ 16時間(Midモード)/ 53時間(Ecoモード)/ 79時間(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約:125時間(点灯)/ 180時間(点滅)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】73.1×52.8×38.8、【電池ボックス部】81×51×27
最大点灯時間【ヘッド部】約:8時間(Highモード)/ 16時間(Midモード)/ 53時間(Ecoモード)/ 79時間(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約:125時間(点灯)/ 180時間(点滅)