(4件のレビュー)

ヘルメットホルダーやシリコンバンドなどの付属アクセサリーが充実。
後部認識灯搭載で後方の安全性を確保。エネループ(R)使用可能。

電球の種類LED 仕様1m落下耐久、フォーカスコントロール(照射特性) 付属品ヘッドバンド×2セット、シリコンバンド、ヘルメットホルダー、テスト用電池 ブラック 質量(g)約207(電池含む) 照光方式フォーカスレンズ 保護等級耐塵・防水仕様(IP64準拠) 機能クイックフラッシュ、フォーカスコントロール、インスタントオフスイッチ、防滴仕様、エネループ使用可能 光源高輝度チップタイプ白色LED1灯 輝度約5110カンデラ(Highモード時) 使用電池単3形アルカリ電池×3本 連続点灯時間約8時間 電源タイプ電池式 光束(Lm)(Highモード時)280 明るさ(Lm)(Highモード時)280 照射距離(m)143(最大時) 点灯時間【ヘッド部】約:8時間(Highモード)/ 16時間(Midモード)/ 53時間(Ecoモード)/ 79時間(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約:125時間(点灯)/ 180時間(点滅) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ヘッド部】73.1×52.8×38.8、【電池ボックス部】81×51×27 最大点灯時間【ヘッド部】約:8時間(Highモード)/ 16時間(Midモード)/ 53時間(Ecoモード)/ 79時間(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約:125時間(点灯)/ 180時間(点滅) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18832267 HLP-1803
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18832267
2020-06-01
用途:
暗所作業

シリコンゴムを使ってまたヘルメット用、一般用ベルト等アタッチメントも多く、中国製にしては良いと思う。以前の中国製のライトはプラスチック部分から粘性のものが染み出して粘着き安かろ悪かろで失敗。

対象商品:
18832267
2020-05-22
用途:
作業時

ヘッドライト部分が可動式になっているので便利です。固定だと照らしづらい場所もあるので。もっと安価な製品がでると嬉しいです。

対象商品:
18832267
2020-05-16
用途:
災害時、機械修理時に使用

照明の照度は非常によく、見やすい
操作が簡単で楽である。

対象商品:
18832267
2020-05-10
用途:
撤去作業
卸売・小売業

思ったより明るくいいと思います。ちょっと重たい気がしますけど、バランスがいいので大丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする