用途屋内用
仕様省電力タイプ 集光
セット内容(器具本体)EL-LHB42200、(ライトユニット)EL-LU47041W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)2.4(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)35.5
色温度(K)4000
製品形状下面開放タイプ 220幅
取付け方法埋込形
光源色白色
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)220×1235
定格光束(Lm)5920
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵