- 油性スーパーコート アサヒペン 18837132 - 油性スーパーコート アサヒペン 18837132 - 油性スーパーコート アサヒペン 18837132 - 油性スーパーコート アサヒペン 18837132

油性スーパーコート

(76件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(5L) オーシャンブルー 注文コード18837132 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,010
この商品は色・内容量など220種類から選べます 他の種類を見る

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。
モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。
酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。
サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。

用途
フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。
カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。
コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。
ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。
台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。
FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
オーシャンブルー 乾燥時間(時間)(夏期)1〜2、(冬期)3〜5 標準塗り面積(1回塗り)(m2)41〜56 使用後の手入方法塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類架橋反応型シリコンアクリル 主成分シリコンアクリル樹脂 主な用途鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量5kg RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久、サビドメ 塗り面積(1回塗り)(m2)41〜56
関連資料:
注意
※釉薬瓦・いぶし瓦、絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、またテーブルの天面や床面には適しません。
※塗料の粘度が高くて塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめて下さい。

商品説明動画

油性スーパーコート
この動画は、35人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-05
用途:
トラックのタッチアップ

荷台が錆びたトラックのタッチアップに使いました。缶スプレーでは膜が薄いので刷毛塗り用です。垂れにくい粘度で塗りやすかったですが、二度塗りの方がツヤが出る感じでした。
対候性や耐水性が良さそうで、防錆剤まで入っているなら納得の金額です。軽い錆ならしっかり抑えてくれました。

2025-09-12
用途:
農作業機のメンテナンス
農・林・水産業

エアブラシにて使用。薄め液と混ぜ作業機に塗装しました。色の乗りも良く、むら無く仕上がりました。

対象商品:
18839205
2025-06-06
用途:
テント金物塗装、自家用に重宝
製造業

吹付けもしやすく使用感は問題なし。
耐久性はこれから見ていきます。

2024-11-02
用途:
ベランダの鉄部
不動産業

塗料が少し残ると少々保管に気を遣うので、一回の作業で使い切れるこのサイズを作業するごとに購入しています。

対象商品:
18838557
2024-02-01
用途:
壁塗装に使用
有限会社ディーズアオヤマ 様 (サービス業)

耐光性を重視した箇所の塗装で、今のところ、使用したばかりなので何年もつか、様子見の状況です。

対象商品:
18838654
2024-02-08
用途:
塗装作業
株式会社ライオンプレス 様 (製造業)

お値段がどこよりも、安く、とても塗りやすかったです。また購入したいと思います。

対象商品:
18838322
2024-01-04
用途:
鉄骨のタッチアップ
サービス業

鉄骨のタッチアップに使用し、特に問題なく使用できました。

対象商品:
18838654
2023-06-02
用途:
簡易倉庫の外壁再塗装
金融・保険業

油性は水性と違って手塗りの場合は、ペイントうすめ液で適度に利用することでスムーズに塗装できますし、このペイントは耐久性に優れており、近年の豪雨に耐えうるように時間があれば数日に分け重ね塗りを行うほうがより効果的かと思います。今回は、天気の良い日を目途に
行い、効果のほどを確認してみようと思います。楽しみです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする