用途屋内用
仕様高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU44047WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1284
質量(kg)3.4(器具本体のみ)
形40
高さ(mm)器具:107
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)25.2
色温度(K)3500
製品形状下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ
取付け方法埋込形
光源色温白色
形名旧型品組合せ形名:MY-B44017/25/WW AHTN
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)300×1257
定格光束(Lm)3270
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵