用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-B43009、(ライトユニット)EL-LU45043W AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
全長(mm)1284
質量(kg)3.4(器具本体のみ)
形40
高さ(mm)器具:107
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)32.2
色温度(K)4000
製品形状下面開放タイプ 300幅 リニューアルタイプ
取付け方法埋込形
光源色白色
形名旧型品組合せ形名:MY-B45033/25/W AHZ
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)300×1257
定格光束(Lm)4940
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵