用途屋内用
仕様プルSW付 高演色タイプ
セット内容(器具本体)EL-LHB43001、(ライトユニット)EL-LU43047N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
質量(kg)3(器具本体のみ)
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)19.5
色温度(K)5000
製品形状下面開放タイプ 300幅 プルスイッチ付
取付け方法埋込形
光源色昼白色
形名旧型品組合せ形名:MY-B430375S/N AHTN
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)300×1257
定格光束(Lm)2770
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵