用途屋内用
仕様一般タイプ 集光
セット内容(器具本体)EL-LH-B43006、(ライトユニット)EL-LU43044W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)埋込穴:300×(1244×N+10)
全長(mm)1244
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)18.9
本体質量(kg)3.1
色温度(K)4000
製品形状連結用 連続取付専用タイプ 300幅 先端用
光源色白色
入数1セット
明るさ(Lm)3200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3050
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵