用途屋内用
仕様省電力タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-B43006、(ライトユニット)EL-LU47040D AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)埋込穴:300×(1244×N+10)
全長(mm)1244
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)36.3
本体質量(kg)3.1
参考/旧型式MY-B47030/22/D AHTN
色温度(K)6500
製品形状連結用 連続取付専用タイプ 300幅 先端用
光源色昼光色
入数1セット
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6490
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵