用途屋内用
仕様一般タイプ 集光
セット内容(器具本体)EL-LH-B43007、(ライトユニット)EL-LU45044N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)埋込穴:300×(1244×N+10)
全長(mm)1244
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)32.2
本体質量(kg)3.1
参考/旧型式MY-B45034/23/N AHTN
色温度(K)5000
製品形状連結用 連続取付専用タイプ 300幅 中間用
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)5200
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5090
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵