- 水性ステインマーカー アサヒペン 18845426

 

- 水性ステインマーカー アサヒペン 18845426 - 水性ステインマーカー アサヒペン 18845426 - 水性ステインマーカー アサヒペン 18845426

水性ステインマーカー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18845426 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥368
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

ペンタイプなので、手軽に塗れ、家具などのキズ補修や木工品の着色に最適です。

パイン 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内外兼用 用途屋内外木部の着色、木製家具のキズ補修。 乾燥時間(分)夏期/10〜20、冬期/20〜40 標準塗布面積(1回塗り)0.10〜0.15 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18845417
2020-04-02
用途:
家具等の補修
サービス業

ちょっとしたキズの補修に役立ちます。カラー表示をもう少しわかりやすくしてほしい。

対象商品:
18845453
2019-06-08
用途:
家具のキズ部分塗装

レッドウォークを購入。色見本で丁度良いと思う色より少し薄い色の方が元の色にしっくり合うように思う。小さな塗装ハゲに塗りやすい。いろいろのメーカーを試したが、このメーカーがシンナーの匂いがしないので使いやすい。
水性のためはみ出した部分はティシューや布ですぐ拭けば取れる。

対象商品:
18845408
2018-09-26
用途:
家具修正
ウッドポケット 様

やはり水性の為か色が入りにくい。塗る材質を考えなければ使い物にならない可能性がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする