用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-B41503、(ライトユニット)EL-LU47043N AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)埋込穴:150×1235
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)42.7
本体質量(kg)2.6
参考/旧型式MY-B470337/N AHTN
色温度(K)5000
製品形状オプション取付可能タイプ ファインベース 150幅
光源色昼白色
入数1セット
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6400
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵