用途屋内用
仕様一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU42043D AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
寸法(mm)埋込穴:220×1235
取付埋込形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)13.1
本体質量(kg)3.3
参考/旧型式MY-B420338/D AHTN
色温度(K)6500
製品形状オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅
光源色昼光色
入数1セット
明るさ(Lm)2000
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1900
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵