用途屋内用仕様省電力タイプセット内容(器具本体)EL-LH-B42205、(ライトユニット)EL-LU47040W AHZ種別LEDライトユニット形ベースライト寸法(mm)埋込穴:220×1235取付埋込形形40材質(本体)鋼板 白色仕上シリーズMyシリーズ定格電圧(V)200定格消費電力(W)36.3本体質量(kg)3.3参考/旧型式MY-B470308/W AHZ色温度(K)4000製品形状オプション取付可能タイプ ファインベース 220幅光源色白色入数1セット明るさ(Lm)6900演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6310ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵