曜日別特売

My40形6900省電固定 埋込220幅連終端

My40形6900省電固定 埋込220幅連終端 - 三菱電機My40形6900省電固定 埋込220幅連終端 - 三菱電機My40形6900省電固定 埋込220幅連終端 - 三菱電機My40形6900省電固定 埋込220幅連終端 - 三菱電機My40形6900省電固定 埋込220幅連終端 - 三菱電機
長さ(mm)1239幅(mm)250質量(kg)3.3高さ(mm)69定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当内容量1組
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76010299MY-B47050/21/DAHTN6500179.3 (200V時)6440昼光色
52,500
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010308MY-B47050/21/NAHTN5000186.0 (200V時)6680昼白色
52,500
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010317MY-B47050/21/WAHTN4000186.0 (200V時)6680白色
52,500
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010326MY-B47050/21/WWAHTN3500182.7 (200V時)6560温白色
52,500
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
76010335MY-B47050/21/LAHTN3000179.3 (200V時)6440電球色
52,500
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする