用途屋内用
仕様プルSW付 一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-V91501、(ライトユニット)EL-LU96543D AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)37.2
本体質量(kg)1.9
参考/旧型式MY-V965330S/D AHZ
色温度(K)6500
製品形状逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付
光源色昼光色
入数1セット
明るさ(Lm)6400
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6100
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵