ニップルレンチ

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18849313 品番-
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。
左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。

適合サイズ
#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm
※順次下記寸法へ変更になります。
#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
用途スポークホイールの調整・点検に 質量(g)93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105.7×22.4×9
注意
※用途以外では使用しないでください。
※順次下記寸法へ変更になります。
#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18849313
2024-08-30
用途:
カブなどのスポーク張り替え
その他業種

カブなどの原付はノーマルのニップルが細い為、幅の狭い5、6でも緩めたり締めたり出来ない。特に50ccのフロントは#12なので全く役に立たない。社外の太いスポーク、ニップルに替えていれば使える。サイズが1から6まで有るが1、2はかなり広く使う事が無い上、締めていると隣のニップルに当たり邪魔なので切った方が使い易いと思う。

対象商品:
18849313
2024-11-26
用途:
ホイールメンテナンス
その他業種

カブ(ha02)のスポーク張り替えに使用。問題なく使用出来ました。

対象商品:
18849313
2023-10-30
用途:
タイヤスポークの張替え
製造業

スーパーカブ90 HA-02後輪タイヤのスポークを張り替えました。6サイズ対応のレンチで、値段も手頃。大きさも厚みもしっくりくるサイズで、作業も捗りました。

対象商品:
18849313
2023-10-22
用途:
カブのホイール整備に
光留古堂 様

値段と使用した感じに満足している。
欲を言えばメッキなどの防錆処理がしてあればと。

対象商品:
18849313
2023-07-12
用途:
調整
運輸・通信業

信頼のメーカーと価格で購入させていただきました。配送もスピーディーでした。

対象商品:
18849313
2022-10-06
用途:
所有するバイク用
旭高珠算塾 様 (サービス業)

近々、スポークの張り替えを考えて購入しました、まだ使用してませんが良い感じだと思われます。

対象商品:
18849313
2022-04-04
用途:
GB250の整備
製造業

GB250(V型)、純正ホイールの整備に使用。サイズ6mmがぴったりフィットしました。締め込んだ後にコンコンと叩いて張りを確認する所まで不都合無く使用出来たと思います。

対象商品:
18849313
2022-04-26
用途:
ホイールのフォークに使用
製造業

安いのに6段階のつかみがありとても使いやすい商品です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする