- 水性 つや消しニス アサヒペン 18849346

- 水性 つや消しニス アサヒペン 18849346
- 水性 つや消しニス アサヒペン 18849346

水性 つや消しニス

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(300mL)
内容量1個(300mL)注文コード18849346品番-
参考基準価格(税別)¥1,960販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

水彩絵の具やポスターカラー(一部の色を除く)の上に塗っても色がにじまず、ツヤ消しに仕上がります。
速乾性で塗りやすい、ツヤ消し透明ニスです。

用途屋内の木工品、粘土細工、紙工作、ホビー用品。つや消しクリヤ使用場所屋内用特性つや消し、速乾乾燥時間(分)夏期/10~20、冬期/20~50主な用途木、紙粘土、ポスター危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(2回塗り)(m2)1.8~2.4危険物の性状水溶性
関連資料:

商品説明動画

水性 つや消しニス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18849355
2021-12-08
用途: 紙粘土細工の仕上げ塗装
製造業

子供のために紙粘土細工をしましたが、その仕上げに使いました。表面の統一感が出ていい仕上がりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする