用途屋内用
仕様プルSW付 省電力タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-V92301、(ライトユニット)EL-LU91440W AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)70.1
本体質量(kg)2.5
参考/旧型式MY-V914301S/W 2AHTN
色温度(K)4000
製品形状逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
光源色白色
入数1セット
明るさ(Lm)13400
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)12870
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵