用途屋内用
仕様プルSW付 一般タイプ
セット内容(器具本体)EL-LH-V92301、(ライトユニット)EL-LU91443L 2AHZ
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形110
材質(本体)鋼板 白色仕上
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)80.5
本体質量(kg)2.5
参考/旧型式MY-V914331S/L 2AHZ
色温度(K)3000
製品形状逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付
光源色電球色
入数1セット
明るさ(Lm)13400
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)12540
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵