- オイルステイン アサヒペン 18855122

- オイルステイン アサヒペン 18855122
- オイルステイン アサヒペン 18855122
- オイルステイン アサヒペン 18855122

オイルステイン

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(300mL)
チーク
内容量1個(300mL)注文コード18855122品番-
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

木目の自然の美しさを生かした、着色仕上げができます。
未塗装木部への浸透性に優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。

用途木製家具、木工品、木工工芸品、屋内未塗装木部。チーク主な用途屋内木部使用場所屋内用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)3~5乾燥時間夏期/30~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
注意
※必ず用途にあったニスを上塗りして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18855077
2019-04-17
用途: 室内の窓枠の補修
卸売・小売業

非常に塗りやすく乾きも速く綺麗に仕上げることが出来ました。

対象商品 : 18855156
2015-10-23
用途: ローダーバケで塗装
その他業種

難度が塗装しないとtツヤガでないので床用ニスdw仕上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする