トーヨーポリマー
ルビロン KB-33M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1缶(20kg)
注文コード
18857065
品番
2KB33M-020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
用途
FRP・金属・コンクリート接着用、注入用
仕様
優れた耐熱・耐水・耐衝撃性・低温硬化性 低粘度タイプ
トラスコ品番
855-8635
色
グレー、ホワイト
不揮発分
98%以上
質量混合比
1/1
粘度(mPa・s)
20000、30000
硬化時間(時間)
8
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ