2RECOPOWER-015 ルビロン エコパワー ルビロン 18857117

ルビロン エコパワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード18857117 品番2RECOPOWER-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

強力な接着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。
壁面への片面塗布で施工できます。
臭気が少なく非危険物で安心です。
短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。
環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。

用途ソフト巾木・ワイド巾木の施工、階段の立ち上げ・ササラ巾木の施工、塩ビタイル・シートの腰壁への施工 トラスコ品番855-8625 比重1.1〜1.3(23℃) 不揮発分69〜73% 張付け可能時間(分)夏:15、春・秋:20、冬:25 オープンタイム(分)夏:5、春・秋:10、冬:15 粘度(mPa・s)20000〜40000(25℃) アズワン品番65-0320-76 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)42〜60 主なワークパーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18857117 2RECOPOWER-015 89757692 - ルビロンエコパワー トーヨーポリマー ルビロンエコパワー トーヨーポリマー 1缶(15kg) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする