ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
アサヒペン
アサヒペンの 建材・エクステリア
アサヒペンの 内装資材
アサヒペンの 壁紙・シート
特選カラーアイロン貼り障子紙
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18857895
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
貼る時も、はがす時も、アイロンだけでワンタッチ
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
長さ(m)
3.6
用途
アイロン貼りタイプ カラー模様 1枚貼り
幅(mm)
940
色
5602花畑
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
アイロン貼りタイプ障子紙 貼り方
参考になった
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
アイロン貼り超強プラスチック障子紙
アサヒペン
税込
¥
1,859
¥
1,690
(4)
EXアイロン貼りふすま紙
アサヒペン
税込
¥
1,419
〜
¥
1,290
〜
(11)
UVカット超強プラスチック障子紙
アサヒペン
税込
¥
1,044
〜
¥
949
〜
(13)
4倍強いアイロン貼り破れにくい障子紙
アサヒペン
税込
¥
1,859
〜
¥
1,690
〜
(3)
EXアイロン貼り糸入りふすま紙
アサヒペン
税込
¥
1,859
¥
1,690
(4)
広巾障子紙
アサヒペン
税込
¥
2,189
¥
1,990
(6)
バスケットへ
麻織調ふすま紙2枚入り
アサヒペン
税込
¥
2,629
¥
2,390
(5)
極強プラスチック障子紙
リンテックコマース
税込
¥
1,639
¥
1,490
シールタイプふすま紙
アサヒペン
税込
¥
1,749
¥
1,590
(12)
アクリワーロン XYシリーズ
アクリサンデー
税込
¥
2,409
〜
¥
2,190
〜
アイロン超強プラスチック障子紙
アサヒペン
税込
¥
1,309
¥
1,190
EXアイロン貼り小ふすま紙
アサヒペン
税込
¥
1,309
¥
1,190
(1)
バスケットへ
超強プラスチック障子紙
アサヒペン
税込
¥
1,859
¥
1,690
バスケットへ
アイロンで簡単に貼れる障子紙
リンテックコマース
税込
¥
1,529
¥
1,390
超強プラスチック障子紙専用両面テープ
アサヒペン
税込
¥
329
〜
¥
299
〜
(31)
4倍強い破れにくい障子紙
アサヒペン
税込
¥
879
〜
¥
799
〜
(13)
無地障子紙
アサヒペン
税込
¥
439
〜
¥
399
〜
(9)
NEW明るく・貼りやすい障子紙
アサヒペン
税込
¥
505
〜
¥
459
〜
(5)
ダイノックシート ウッドグレイン
スリーエム(3M)
税込
¥
25,190
〜
¥
22,900
〜
のり貼り超強プラスチック障子紙
アサヒペン
税込
¥
1,022
¥
929
(2)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建材・エクステリア
内装資材
壁紙・シート
ふすま・障子紙
特選カラーアイロン貼り障子紙 アサヒペン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります
壁紙
シート
ふすま・障子紙
壁紙押さえ材
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品