適度の粘性がありながら、壁紙上で伸ばすことも容易でした。
他の方もコメントされていましたが、使い切りが難しいので、余った場合の対処も考慮いただきたい。
天井クロスの補修貼り換えで使用しました。大変使用しやすく余ってもねじ込みキャップで再使用可能がいいですね!
商品の能力は申し分ありません。木工ボンド様の取り扱いです。
乾けば強力、多少糊がはみ出ても目立たない。はみ出しが多いと少々テカる。乾く前なら処理出来る。良い商品です。
しかし、400gタイプに何故キャップが無いのか・・・
「ちょっと使い」には正直向かないです。当方200g位しか使いませんでした。半分は袋を折って保管していますが、次の壁紙補修はそうそう訪れませんので、勿体無いですがこのまま乾くんでしょうね・・・
「250gキャップ付き ちょっと使い専用」くらいがあればいいと思いましたね。
400gとはいえ、使い切りできませんでした。400gでキャップ付きがあれば魅力ですね。
たしかに強力で、短時間で貼りたいときには適しています。微調整の時間がほしいときには不向きかもしれません。
クロスの下地ボード部分がカビてしまい、クロスをはがしてカビを除去。はがれたクロス部分に使用したが、カビ防止剤が入っているので安心。接着もよくて、使いやすい。容量も申し分なく、余ったのりはキャップが容器についているので取って置けるもの良い。