ワンタッチ障子のり

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(350g) 注文コード 18860345 品番 No.713
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ガイドつきで簡単のりづけ。きれいに手早くのりづけができます。
ハケ不要。
ホルマリンは使用しておりません。

成分でん粉、カビドメ剤 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)障子戸約10枚分 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18860345
2024-04-15
用途:
障子紙貼替え
その他業種

ガイドが付いているので糊が付けやすく作業がやりやすかった。コスパ良く購入出来て助かりました。

対象商品:
18860345
2023-12-07
用途:
障子張替え
一般社団法人長井市コミュニティ協議会 様 (その他業種)

手を汚すことなく素早く正確に糊付けできる優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
18860345
2022-11-10
用途:
障子貼り替え
有限会社 ふじおか 様 (建設業・工事業)

初めて使いましたが便利です、
ただノズルの形状をもう少し考えてくれると
もっと使い易いと思います
この量有れば相当貼れます。

対象商品:
18860354
2021-10-20
用途:
障子張り
農・林・水産業

障子の張り替えで難しいのがのりつけですが、簡単にかつ、手も汚れず貼れることが出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
18860345
2021-08-17
用途:
障子張替
不動産業

障子の桟に丁度良いサイズでのりがぬれました。容量が少し多くて大量に障子張替するには少し重くて疲れるかもしれません。

2021-10-16
用途:
障子貼り
その他業種

他の人が言う通り、蓋を切り離すと作業しやすくなります。

対象商品:
18860354
2021-02-22
用途:
障子張り替え
建設業・工事業

ガイドが付いていて 大変使い易かった 大判サイズの障子だと2枚で150gを使い切りました

対象商品:
18860354
2020-02-25
用途:
障子の張替え時

障子の角に当てるとまっすぐに濡れるとのことでしたが、これが難しい…。また、同じ量を出し続けるのが難しい…。とはいえ、手が汚れず、楽に使用できます。また、接着力も良いので、少しくらいの塗むらはカバーしてくれます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする