かべ紙用補修のり

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード18863678 品番708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

カベ紙の破れ、はがれの補修に。

成分酢酸ビニル樹脂(40%)、水(60%) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
注意
※金属、ガラス、プラスチックなどには使えません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18863678
2021-03-11
用途:
壁紙の破損修理
株式会社システムジャパン 様

地震による壁紙の剥がれが有り、見苦しいので全面修理と思いましたが費用の点で試しに修理しました。殆ど剥がれ箇所が判らなくなり、大変重宝しました。只量の問題が有り今少し多い物が有ればと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする