カベ紙のちょっとめくれ補修のり

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10g) 注文コード18863714 品番737
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

はがれて、めくれグセのついたカベ紙を、接着剤とおさえテープで補修ができます。
速乾タイプ。

成分エチレン、 酢酸ビニル樹脂(55%)、 水(45%) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ

商品説明動画

カベ紙のちょっとめくれ補修のり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18863714
2021-03-11
用途:
壁紙破損修理
株式会社システムジャパン 様

地震による壁紙の破損修理に使用しました。つなぎ目の部分が剥がれていましたので全体をやり直しを考えましたが、コストの面で修理を選択しました。綺麗に修理出来、剥がれが判らなく出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする