※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)
NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)の マジックディスク・サンディングペーパー
NCA(ノリタケコーテッドアブレーシブ)の ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
MGディスク 125Φ 穴なし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
18864503
品番
A180 C720D 125X0 MG V00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
特殊表面処理により、目詰まり・ヤケを防止します。
粒度
180
用途
自動車補修作業。各種車両の研磨作業。塗装面の研磨作業。木工・家具の研磨作業。軽金属・樹脂製品の研磨作業。
トラスコ品番
816-0396
砥材
A
径(Φmm)
125
基材
Cwt