瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ビーカー/計量カップ/コップ
ポリ両手付ビーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18864923
品番
No.0520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
大型の両手付ビーカーです。
耐薬品性、耐久性に優れています。
食品にも使用できます。
容量(L)
30
仕様
目盛なし、両取手付
トラスコ品番
836-6393
材質
ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)
435
幅B(mm)
306
寸法W(mm)
300
胴径×全高(Φmm×mm)
300×435
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
持ち手
あり
胴径A(Φmm)
300
口外径(注ぎ口含む)(mm)
306
寸法W'(mm)
306
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。