ネットとめるくん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4本) 注文コード18865054 品番290333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

様々なシート、シェードなどをベランダやフェンス、各種支柱などに簡単に設置できます。
周囲20cmまでのポールに巻きつけて、取付・取り外しが自由にできる面ファスナー取付。
取付ロープ最大1m、短く使う場合はストッパーにて調節可能。

用途先にヒモのリングを使ってネットのハトメにロープを通し、取り付けたい場所に面ファスナーを巻きつけてからヒモを通し、ストッパーで長さを調整します。 トラスコ品番836-4676 材質紐:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン、ストッパー:ポリアセタール ロープ長さ(m)1
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※強風の際は予め取り外してください。
※ご利用中は上記取付状況を確認してください。
※取付取り外し時は落下防止にご注意ください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする