グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の 防護服・保護服・特殊服
グローブマニア(川西工業)の 使い捨て防護服
工場見学用不織布3点セット(白衣・マスク・ヘアキャップ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
18866016
品番
7022-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
使いきりの不織布白衣、マスク、ヘアキャップの3点セットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
白衣他不織布3点セット
モノタロウ
¥
399
¥
439
税込
用途
工場見学、食品工場。
トラスコ品番
856-2485
材質
白衣:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/天然ゴム・ファスナー/ポリエチレン(PE)、マスク:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/ポリウレタン・ノーズピース/ポリエチレン(PE)、ヘアキャップ:不織布/ポリプロピレン(PP)・ゴム/天然ゴム
サイズ
3L
適応身長(cm)
175〜185
適応胸囲(cm)
102〜110