用途屋内用
仕様中天井用
セット内容(器具本体)EL-LH-HS41502、(ライトユニット)EL-LU47047WW AHTN
種別LEDライトユニット形ベースライト
取付直付形
形40
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
タイプ人感センサ 高演色タイプ
シリーズMyシリーズ
定格電圧(V)200
定格消費電力(W)41.7
本体質量(kg)1.2
参考/旧型式MY-HS470172/WW AHTN
機能人感センサ付
色温度(K)3500
製品形状笠付タイプ
光源色温白色
入数1セット
明るさ(Lm)6900
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)5400
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵