15g 打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ 18873243

15g 打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ 18873243 15g 打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ 18873243

打ち込みウエイト スチールホイール用

(12件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード18873243 品番15g
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)15 公差(g)±3% 用途スチールホイール用。乗用車用。 材質 ウエイト隙間寸法(mm)2.2〜2.4
注意
※質量は変わりませんが、仕様、形状が写真と異なる場合があります。
※バランスウエイト以外での使用はしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18873243 15g 49359397 15g 打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ 打ち込みウエイト スチールホイール用 モノタロウ 1パック(100個) 2,098 税込2,308 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18873225
2016-12-11
用途:
ホイールバランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

噛みが甘い クリアランスがありすぎてわざわざ潰してから取り付けている。そうしないと、外れます。使い始めのころ潰さず付けていたら外れてクレームになりました。これなら板状の物の方がよい。絶対に勧められない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
品質改善を検討いたします。
貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
18873243
2016-10-10
用途:
スチールホイールのバランス
カースタジアムbyロードスター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まるで下地塗料に浸けた感じの色合いです。安っぽい感じが否めない。

対象商品:
18873243
2016-08-04
用途:
スチールホイールのバランス調整
四輪屋 様

以前のハッチ製よりいいがスズキやホンダの鉄ホイールはリムが薄く打ち込んでも付かないのでペンチで押し曲げてから付けている。その場合先端しかしか咥えていないので長期間取れないか不安です。
よってもっとギリギリな厚みに改善すべきです。
金額も安いとは思うが15%割引日にしか買う気になれない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品:
18873234
2016-05-10
用途:
タイヤ交換作業
大塚産業株式会社 様

色がシルバーでなくグレーなのが安さの理由? しかし一般的なスチールホイールは軽トラックでもない限りホイールカバーが被せてあるので色の違いはそれほど気になりません。

対象商品:
18873234
2016-07-28
用途:
ホイールバランス調整時
自動車・二輪車・自転車関連業

爪とウエイトの隙間がありすぎです。
つけるときにいちいち爪を潰して、ウエイトとの隙間を縮めないと緩くて動きます。
無駄に時間をとられて作業効率悪すぎです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけしております。
また貴重な御意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせて頂きます。
今後ともMonotaROを宜しくお願い致します。

対象商品:
18873234
2016-06-06
用途:
タイヤ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてよい。他特に問題なし

対象商品:
18873252
2015-11-16
用途:
自動車業

スチールホイール用ですが、ホイールによっては、ウエイト隙間が広いように思います。

対象商品:
18873243
2016-02-25
用途:
タイヤバランス時
自動車・二輪車・自転車関連業

値段の割にしっかりしていますし、何も心配なく使用させていただいてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする