曜日別特売
7172 DAIRIKI 長袖ブルゾン 07172 大川被服 18876473

DAIRIKI 長袖ブルゾン 07172

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ベージュ
サイズ4L
内容量1枚注文コード18876473品番7172
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,579
販売価格(税別)
6,890

いち早く採用した立体裁断で先進の動きやすさを実現した先駆的ウェア。
背中のタックが動きやすさを追求する唯一の手法だった時代に、早くから立体裁断を採用し、フラットでありながら動きにマッチした自然なゆとりと、すっきりとしたシルエットで動きやすさを実現し先駆的商品[737]の夏バージョン。ブルゾンとパンツを同色で合わせる通常のコーディネートだけでなく、グレーのブルゾンにネイビーのスラックスを合わせても絵になる、洒脱なデザインも大きな魅力です。 [東レ 日本製素材使用]
ハイメカカット
袖付け方向を20°前方に傾斜させることで、より自然体に近いラインを実現し、腕の動きを飛躍的にアップさせた独自の立体設計。

ベージュサイズ4L混率(%)ポリエステル65・綿35機能JIST-8118・帯電、速乾・通気、強撚糸、形態安定仕様ハイメカカット、ペン差しポケット、ファスナー付内ポケット、ペン差し、内ペン差し種別長袖ブルゾン胸廻(cm)126着丈(cm)67裄丈(cm)87素材トロピカル(帯電防止糸混入)、樹脂ボタン、フロント:樹脂ファスナー色番3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする