546424901 チェーンソー防護チャップス ハスクバーナ 18881418 546424901 チェーンソー防護チャップス ハスクバーナ 18881418 546424901 チェーンソー防護チャップス ハスクバーナ 18881418 546424901 チェーンソー防護チャップス ハスクバーナ 18881418 546424901 チェーンソー防護チャップス ハスクバーナ 18881418 546424901 チェーンソー防護チャップス ハスクバーナ 18881418

チェーンソー防護チャップス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 18881418 品番 546424901
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)

用途保護・防護 サイズS 股下(cm)65 適応ウエスト(cm)80-120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする