ダイヤ
ダイヤの 掲示用品
ダイヤの 掲示用小物
ダイヤの マグネット用品
クリップス マグネットクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
注文コード
18882249
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
カラフルでかわいい冷蔵庫横につけられるマグネットクリップ。
指先にフィットするくぼんだツマミ。
ネオジム磁石で冷蔵庫や洗濯機横などに強力にくっつきます。
材質
【本体】ABS樹脂【バネ】鉄【マグネット】ネオジム磁石
質量(g)
28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2×1.9×4