NR-100SB 介助車いす コンパクト FINE マキテック 18882614 NR-100SB 介助車いす コンパクト FINE マキテック 18882614 NR-100SB 介助車いす コンパクト FINE マキテック 18882614 NR-100SB 介助車いす コンパクト FINE マキテック 18882614 NR-100SB 介助車いす コンパクト FINE マキテック 18882614

介助車いす コンパクト FINE

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18882614 品番NR-100SB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥73,000 販売価格(税込) ¥43,980
販売価格(税別) 非課税商品
43,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

どこでもスマートに動けて、収納もスッキり。動きやすさをひとつに。
使用時の全幅はわずか47cm。通るのに苦労していた場所が苦にならず、アクティブにおでかけできます。
ベッド脇など狭い場所でも簡単に収納できます。

走行タイプ介助 機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、軽量、コンパクト 材質(フレーム)アルミ 質量(kg)9.5 タイプ介助式・背折れ 種類介助式 耐荷重(kg)75 車輪(前輪)6インチ、(後輪)12インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×92×87.5 高さ(cm)(バックサポート)41、(アームサポート)23.5 主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン 折りたたみ寸法(cm)21×73.5×66 前座高(cm)44.5 後座高(cm)41.5 座面幅(cm)38 座面奥行(cm)37

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,300 / 税込 ¥5,830
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする