走行タイプ介助
機能背折、跳ね上げアーム、スイングアウト、軽量、コンパクト
材質(フレーム)アルミ
質量(kg)9.5
色ブラックストライプ
タイプ介助式・背折れ
種類介助式
耐荷重(kg)75
車輪(前輪)6インチ、(後輪)12インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×92×87.5
高さ(cm)(バックサポート)41、(アームサポート)23.5
主材質(フレーム)アルミ、(キャスター)PU、(シート)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)21×73.5×66
前座高(cm)44.5
後座高(cm)41.5
座面幅(cm)38
座面奥行(cm)37