曜日別特売
HKPL-3006-9P はっ水 吸着ぴたマット ワタナベ工業 18882800

HKPL-3006-9P はっ水 吸着ぴたマット ワタナベ工業 18882800
HKPL-3006-9P はっ水 吸着ぴたマット ワタナベ工業 18882800
HKPL-3006-9P はっ水 吸着ぴたマット ワタナベ工業 18882800
HKPL-3006-9P はっ水 吸着ぴたマット ワタナベ工業 18882800
HKPL-3006-9P はっ水 吸着ぴたマット ワタナベ工業 18882800

はっ水 吸着ぴたマット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚ベージュ注文コード18882800品番HKPL-3006-9P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

裏面吸着加工で、床面にぴたっと吸着、ずれません。
はっ水加工を施しているので、水滴がしみこみにくく拭き取りが容易です。
お部屋の広さや床面の形に合わせて自由にカットしてご使用いただけます。
気になる足音の軽減や足元の冷え対策にもおすすめします。
床暖房に対応可能です。

材質(表面)ポリエステル、(裏面)アクリル樹脂厚さ(mm)4ベージュ幅(cm)90本体質量(g)300奥行き(cm)60
注意
※必ず商品に記載されている注意事項をよくお読みになってご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする